Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

842342-400-55000-ZZ SKF Lubrication Monoflex Einleitungsverteiler, Verteiler 340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
342+for+fluid+grease.png
342+for+fluid+grease.png
Artikel-Nr.:
     8670-842342-400-55000-ZZ
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     342-400-55000-ZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einleitungsverteiler
Schmiermittelverteiler
skf einleitungsverteiler
Die Schmierstoffverteiler der Serie 340 wurden für den Einsatz in Einleitungs-Zentralschmiersystemen für Öl und Fließfett entwickelt und werden in Ausführungen mit zwei, drei und fünf Anschlüssen angeboten. Diese Verteiler sind für den Einbau direkt an der zu schmierenden Maschine/am zu schmierenden System vorgesehen. Verteiler der Serie 340 können mit dem entsprechenden Bestellcode mit Schmiernippeln für den Hauptleitungsanschluss bestellt werden. Installation direkt an den zu schmierenden Maschinen bzw. Systemen Sie haben die Wahl zwischen steckbaren und einschraubbaren Schmiernippeln zum Anschluss an die Zulaufleitung. Wählen Sie zwischen steckbaren und einschraubbaren Schmiernippeln zum Anschluss an die Hauptleitung. Verteilernippel von über 0,03 cm³ sind austauschbar und können so auf verschiedene Abgabemengen abgestimmt werden Technische Eigenschaften: Typ: 340 Art: Schmierstoffverteiler Dosiermenge: 0,01-0,16 cm³ Schmierstoffbezeichnung: Öle Betriebsdruck: min. 6 bar - max. 80 bar Betriebstemperatur: 0 bis +80 °C Anzahl Anschlüsse: 2 Entlastungsdruck: max. 3 bar
Weitere Informationen:
Anzahl Anschlüsse:
2
Art:
Schmierstoffverteiler
Betriebsdruck:
min. 6 bar - max. 80 bar
Betriebstemperatur:
0 bis +80 °C
Dosiermenge:
0,01-0,16 cm³
Entlastungsdruck:
max. 3 bar
Schmierstoffbezeichnung:
Öle
Typ:
340
Weitere Suchbegriffe: 842342-400-55000-ZZ, 342-400-55000-ZZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,72*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,75*
€ 61,58
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.