Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319536 0250 RN 006 BN4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
fc821c3065eaf9236726092075cce258_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319536
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Typ: RN Dichtungswerkstoff: NBR Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BN4HC Baugröße: 250 Filterfeinheit: 6 µm
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
RN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, 820319536, 319536
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 94,23*
€ 116,65*
43 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,71*
€ 138,65*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,22*
€ 131,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.