Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319500 0250 DN 010 BH4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319500
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Filtermaterial: BH4HC Typ: DN Norm: DIN 24550 Baugröße: 250 Filterfeinheit: 10 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
BH4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, DRUCKFILTERELEMENT, 820319500, 319500, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,41*
€ 328,11*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 282,99*
€ 333,05*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,74*
€ 374,54
pro Stück
ab 4 Stück
€ 314,50*
€ 374,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,71*
€ 369,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,41*
€ 355,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.