Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319492 0063 DN 010 BH4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319492
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Filterfeinheit: 10 µm Typ: DN Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BH4HC Baugröße: 63 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
BH4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 319492, DRUCKELEMENT, 820319492
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 98,64*
€ 121,90*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 89,37*
€ 127,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 112,39*
€ 133,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,50*
€ 126,74
pro Stück
ab 13 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.