Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319488 0250 DN 010 BN4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319488
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319488
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Norm: DIN 24550 Typ: DN Filtermaterial: BN4HC Baugröße: 250 Filterfeinheit: 10 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 820319488, 319488, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 91,67*
€ 113,62*
Lager 8670
1
€ 4,90*
ab € 82,99*
€ 119,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,51*
€ 142,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,24*
€ 128,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,31*
€ 116,99
pro Stück
ab 14 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.