Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319487 0250 DN 006 BN4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319487
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319487
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Filterfeinheit: 6 µm Typ: DN Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BN4HC Baugröße: 250 Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
6 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 820319487, DRUCKELEMENT, 319487
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
1
€ 5,90*
ab € 100,68*
€ 124,81*
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 92,73*
€ 131,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 131,74*
€ 156,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,40*
€ 145,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,74*
€ 142,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 116,61*
€ 138,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,39*
€ 131,36
pro Stück
ab 13 Stück
€ 108,74*
€ 129,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,73*
€ 110,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 263,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.