Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319486 0250 DN 003 BN4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319486
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319486
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Typ: DN Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BN4HC Baugröße: 250 Filterfeinheit: 3 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
250
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 820319486, DRUCKELEMENT, 319486
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
€ 5,90*
ab € 119,24*
€ 144,20*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 152,51*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,51*
€ 181,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,11*
€ 177,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,55*
€ 169,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,83*
€ 162,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 136,39*
€ 162,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,77*
€ 160,38
pro Stück
ab 11 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.