Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820319480 0063 DN 010 BN4HC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
d4c744e55e94fc4aada30a5c81744aa9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820319480
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     319480
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulikfilter hydac
Technische Eigenschaften: Baugröße: 63 Typ: DN Norm: DIN 24550 Filtermaterial: BN4HC Filterfeinheit: 10 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
63
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
10 µm
Filtermaterial:
BN4HC
Norm:
DIN 24550
Typ:
DN
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, DRUCKFILTERELEMENT, 820319480, 319480, DRUCKELEMENT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
60
€ 8,90*
ab € 35,81*
€ 46,71*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,71*
€ 51,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,07*
€ 56,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,49*
€ 55,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,71*
€ 47,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.