Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820310452 ELF P 5 G 3 W 4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
00aa6f9102141e932b93f49e095fe720_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820310452
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     310452
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belüftungsfilter
Einfüllfilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Technische Eigenschaften: Typ: ELF Filtermaterial: P Baugröße: 5 Filterfeinheit: 3 µm Ausführung der Verschmutzungsanzeige: ohne Anschlussmöglichkeit Anschlussgröße: G2
Weitere Informationen:
Anschlussgröße:
G2
Ausführung der Verschmutzungsanzeige:
ohne Anschlussmöglichkeit
Baugröße:
5
Filterfeinheit:
3 µm
Filtermaterial:
P
Typ:
ELF
Weitere Suchbegriffe: hydraulikfilter 3µm, belüftungsfilter, 310452, 820310452
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,19*
€ 258,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 205,79*
€ 244,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 6 Stück
€ 204,62*
€ 243,50
pro Stück
ab 7 Stück
€ 201,65*
€ 239,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,00*
€ 230,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,82*
€ 199,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.