Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

820304532 0160 D 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
f614f1d97c5691dec99bf617ba48f17d_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-820304532
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     304532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: D Filtermaterial: W Baugröße: 160 Filterfeinheit: 100 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
160
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
100 µm
Filtermaterial:
W
Typ:
D
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 100µm, DRUCKFILTERELEMENT, 820304532, 304532, DRUCKELEMENT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 132,81*
€ 158,04
pro Stück
ab 8 Stück
€ 132,62*
€ 157,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 11 Stück
€ 129,36*
€ 153,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,05*
€ 128,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.