Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8201262982 0240 R 020 ON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
67da86388924655a648d05508635ec2b_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-8201262982
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     1262982
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hydraulik-filter industrie hydac
Technische Eigenschaften: Typ: R Filtermaterial: ON Baugröße: 240 Filterfeinheit: 20 µm Dichtungswerkstoff: NBR
Weitere Informationen:
Baugröße:
240
Dichtungswerkstoff:
NBR
Filterfeinheit:
20 µm
Filtermaterial:
ON
Typ:
R
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 20µm, RÜCKLAUFELEMENT, RÜCKLAUFFILTERELEMENT, 8201262982, 1262982
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
4
€ 4,90*
ab € 62,28*
€ 85,47*
3 Tage
35
€ 5,90*
ab € 68,70*
€ 86,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,47*
€ 101,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 15 Stück
€ 72,83*
€ 86,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.