Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

800R900703023 UPE2-1X/2,2 G7,00/7A-0V, Kompaktaggregat


Menge:  Stück  
Produktinformationen
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
bcc4ea7cfc8417eee489088e6d2ef1a6_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-800R900703023
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900703023
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aussenzahnradpumpen
Außenzahnradpumpe
Hydraulikaggregat
hydraulikaggregat rexroth
Technische Eigenschaften: Maximaler Volumenstrom l/min: 7 Typ: UPE 2 Geräteserie: 1X Pumpenart: Außenzahnradpumpe Antriebsleistung KW: 2,2 Behälternenngröße in l: 7,2 Ölüberwachung: Ölstandsanzeige Befüllverschluss: Einfüllstutzen mit Messstab Tragbügel: ohne Tragbügel Aufbau hydraulischer Steuerung: ohne Aufbau Dichtungswerkstoff: FKM
Weitere Informationen:
Antriebsleistung KW:
2,2
Aufbau hydraulischer Steuerung:
ohne Aufbau
Befüllverschluss:
Einfüllstutzen mit Messstab
Behälternenngröße in l:
7,2
Dichtungswerkstoff:
FKM
Geräteserie:
1X
Maximaler Volumenstrom l/min:
7
Ölüberwachung:
Ölstandsanzeige
Pumpenart:
Außenzahnradpumpe
Tragbügel:
ohne Tragbügel
Typ:
UPE 2
Weitere Suchbegriffe: hydraulikaggregat, 800R900703023, R900703023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.811,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.952,32*
€ 2.323,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.916,16*
€ 2.280,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,83*
€ 2.194,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.819,72*
€ 2.165,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.811,39*
€ 2.155,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.