Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

790925805 0262 T-Stück 16 bar, Messing G 1/4' (IG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
925805_0260_0270_B_zoom.jpg
925805_0260_0270_B_zoom.jpg
925805_0260_0270_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-790925805 0262
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     T 14 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Wasser Gewinde T-Stück
Messing-T-Stück
Technische Eigenschaften: Gewinde inne: G1/4" Typ: 262 Gewinde innen: G1/4"
Weitere Informationen:
Gewinde inne:
G1/4"
Gewinde innen:
G1/4"
Typ:
262
Weitere Suchbegriffe: Messing-Fittings, Messingfittings, T-Stück, gewinde t-stück 1/4", gewinde t-stück, gewinde t-stück messing, 790925805 0262, 925805 0262, T 14 MS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 7 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 18 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 36 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 70 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.