Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810633 00073XL Microfleece Herrenjacke Gr.3XL navy - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810633_navy_B_zoom.jpg
810633_navy_B_zoom.jpg
810633_navy_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810633 00073XL
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0803790013
EAN/GTIN:
     5709245631684
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Ausführung und Verwendung:- Fleecejacke in bester Qualität- für Industriewäsche geeignet- sowohl innen als auch außen mit Antipilling-Behandlung- zusätzliche Twill-Verstärkung an den Schultern- YKK-Reißverschluss an Front und den Seitentaschen- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Mikrofleece-Jacke Farbe: navy Größe US: XXXL Größenbereich von-bis: XS-6XL6XL nur in navy Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 260-280 g Pflegehinweis: waschbar bis 60 °C -Teilenummer: 3138537 Verfügbare Farben: schwarz|weiß|grau|navy|hellblau|rot Zolltarifnummer: 61103091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Mikrofleece-Jacke
Farbe:
navy
Größe US:
XXXL
Größenbereich von-bis:
XS-6XL6XL nur in navy
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
260-280 g
Pflegehinweis:
waschbar bis 60 °C
Precitool-Teilenummer:
3138537
Verfügbare Farben:
schwarz|weiß|grau|navy|hellblau|rot
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 810633 00073XL, 780810633 00073XL, 0803790013
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,20*
€ 40,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 13 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.