Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

780810633 00013XL Microfleece Herrenjacke Gr.3XL schwarz - ID -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
810633_schwarz_B_zoom.jpg
810633_schwarz_B_zoom.jpg
810633_schwarz_B.jpg
ID_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-780810633 00013XL
Hersteller:
     ID IDENTITY
Herst.-Nr.:
     0803900013
EAN/GTIN:
     5709245631776
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Ausführung und Verwendung:- Fleecejacke in bester Qualität- für Industriewäsche geeignet- sowohl innen als auch außen mit Antipilling-Behandlung- zusätzliche Twill-Verstärkung an den Schultern- YKK-Reißverschluss an Front und den Seitentaschen- gemäß OEKO-TEX® Standard 100Technische Eigenschaften: Ausführung Arbeitskleidung: Mikrofleece-Jacke Farbe: schwarz Größe US: XXXL Größenbereich von-bis: XS-6XL6XL nur in navy Katalog-Rabattgruppe: 8104 Lieferbedingungen: normal Marke: ID IDENTITY Material: 100 % Polyester Materialgewicht: 260-280 g Pflegehinweis: waschbar bis 60 °C -Teilenummer: 3138543 Verfügbare Farben: schwarz|weiß|grau|navy|hellblau|rot Zolltarifnummer: 61103091
Weitere Informationen:
Ausführung Arbeitskleidung:
Mikrofleece-Jacke
Farbe:
schwarz
Größe US:
XXXL
Größenbereich von-bis:
XS-6XL6XL nur in navy
Katalog-Rabattgruppe:
8104
Lieferbedingungen:
normal
Marke:
ID IDENTITY
Material:
100 % Polyester
Materialgewicht:
260-280 g
Pflegehinweis:
waschbar bis 60 °C
Precitool-Teilenummer:
3138543
Verfügbare Farben:
schwarz|weiß|grau|navy|hellblau|rot
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, fleece jacke herren xxxl, herren jacke, herrenjacken xxxl, 810633 00013XL, 0803900013, 780810633 00013XL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
ab 13 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 26 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.