Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

770792000 0500 Bohrständer MBS 165 - MAXION -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
792000_0500_B_1_zoom.jpg
792000_0500_B_1_zoom.jpg
792000_0500_B.jpg
792000_0500_B_1.jpg
Maxion_Logo.jpg
Made_in_Germany_Flagge.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-770792000 0500
Hersteller:
     MAXION Jänsch & Ortlepp
Herst.-Nr.:
     MBS 165
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kernbohrständer
Tischbohrständer
tischbohrständer maxion
tischbohrständer
Technische Eigenschaften: Säulendurchmesser: 40 mm Typ: 500 Hub: 65 mm Länge × Breite ×: 220 × 213 × 500 mm Höhe Ausladung: 165 mm Gewicht.: 5,00 kg Höhe der Säule: 500 mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
165 mm
Gewicht.:
5,00 kg
Höhe der Säule:
500 mm
Hub:
65 mm
Länge × Breite ×:
220 × 213 × 500 mm Höhe
Säulendurchmesser:
40 mm
Typ:
500
Weitere Suchbegriffe: 792000 0500, 770792000 0500, MBS 165
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 5,50*
ab € 124,57*
€ 152,00*
5 Tage
26
€ 5,99*
ab € 124,38*
€ 152,00*
1 Tag
26
Frei Haus
ab € 125,42*
€ 152,66*
€ 3,50*
ab € 124,89*
€ 153,05*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 174,64*
€ 214,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,93*
€ 255,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,79*
€ 237,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 198,72*
€ 236,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 187,80*
€ 223,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 185,08*
€ 220,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,43*
€ 215,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,64*
€ 207,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.