Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

7703165140859202 Bohrhammer 2,7 Joule, 830 W GBH 2-26 F - BOSCH -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3165140_859202_B_zoom.jpg
3165140_859202_B_zoom.jpg
3165140_859202_B.jpg
Bosch_Logo.jpg
Electronic.jpg
Handwerkerkoffer.jpg
Schlagbohren_Bohren_Meisseln.jpg
SDS_Plus.jpg
Sicherheitskupplung.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7703165140859202
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06112A4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer
Technische Eigenschaften: Max. Bohr-Ø Bohrkronen: 68 mm Gewicht.: 2,90 kg Max. Schlagenergie: 2,7 Joule Bohr-Ø in Beton / Holz / Stahl: 26 / 30 / 13 mm Leerlaufdrehzahl: 0-900 min-1 Werkzeugaufnahme: SDS-plus Bestell-Nr.: 0 611 2A4 000 Max. Bohr-Ø Bohrkrone: 68 mm Typ: 859202 Max. Schlagzahl: 4.000 min-1 Leistungsaufnahme: 830 W
Weitere Informationen:
Bestell-Nr.:
0 611 2A4 000
Bohr-Ø in Beton / Holz / Stahl:
26 / 30 / 13 mm
Gewicht.:
2,90 kg
Leerlaufdrehzahl:
0-900 min-1
Leistungsaufnahme:
830 W
Max. Bohr-Ø Bohrkrone:
68 mm
Max. Bohr-Ø Bohrkronen:
68 mm
Max. Schlagenergie:
2,7 Joule
Max. Schlagzahl:
4.000 min-1
Typ:
859202
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: elektro-bohrhammer 3 kg, elektro bohrhammer, bosch elektro-bohrhammer, 3165140859202, 7703165140859202, 06112A4000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,89*
€ 352,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,33*
€ 340,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 267,50*
€ 318,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,01*
€ 317,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,75*
€ 297,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 245,83*
€ 292,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,74*
€ 279,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,10*
€ 266,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.