| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-760658074 12638 Herst.-Nr.: 12 638 EAN/GTIN: 4103810126383 |
| |
|
| | |
| Ausführung:- Fettpressenkopf aus Zinkdruckguss- Pumpkolben mit hoher Passgenauigkeit zum Zylinder (keine Scheinschmierung)- Anschluss M10 × 1 für Fette bis NLGI2 (400 g Fettkartuschen DIN 1284 oder loses Fett)- Fördervolumen 1,2 cm3 bei 400 bar Gegendruck- Wandstärke Fettpressenrohr 1,0 mm- Füllvolumen 500 cm3- Formmanschette mit dichtem Sitz- Schnellentlüftung durch halbe Drehung des Pressenrohres658076: inklusive Panzerschlauch M10 × 1 (8 × 300 mm) und Präzisions-Mundstück (4BA) Technische Eigenschaften: DIN-Norm: DIN 1283 Herstellerartikelnummer: 12 638 Weitere Informationen: | | DIN-Norm: | DIN 1283 | Herstellerartikelnummer: | 12 638 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fettpresse, 658074 12638, 760658074 12638, 12 638 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | | | € 4,90* | ab € 9,33* | € 19,08* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,10* | € 19,35* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 19,16* | € 25,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|