Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock LEINEN, LEINEN mit Bügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588910_B_zoom.jpg
588910_B_zoom.jpg
588910_B.jpg
Leinen_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588910 60
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     LB/A 60
EAN/GTIN:
     4250157112118
Suchbegriffe:
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Tischschraubstock
parallel-schraubstock kiesel
Ausführung:- maximale Stabilität durch hochfesten Vollgrauguss- mit austauschbaren, gerändelten Backen- absolut spielfreies Bewegen des Ober- und Unterteils durch präzisionsgefertigte Schwalbenschwanzführung- sichere Führung auch in weit geöffnetem Zustand durch speziell "lang" konstruiertes Oberteil- Parallelität der Backen in Werkzeugmacher-Qualität- nach hinten öffnend- hohe Schlagfestigkeit, keine Backenlageveränderung und Lockerung bei Schlagbeanspruchung Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 60 Gewicht kg: 2.8 Spannbereich des Klemmbügels >mm: 50 Spanntiefe mm: 32 Spannweite mm: 65
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
60
Gewicht kg:
2.8
Spannbereich des Klemmbügels >mm:
50
Spanntiefe mm:
32
Spannweite mm:
65
Weitere Suchbegriffe: parallel schraubstock, 750588910 60, LB/A 60, 588910 60
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,70*
€ 274,57*
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 238,49*
€ 290,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,44*
€ 345,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 286,26*
€ 340,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,05*
€ 317,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 265,35*
€ 315,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,56*
€ 295,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,49*
€ 283,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.