Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallel-Schraubstock FZA, FZA mit austauschbaren Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588601_B_zoom.jpg
588601_B_zoom.jpg
588601_B.jpg
FZA_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588602 120
Hersteller:
     FZA
Herst.-Nr.:
     PA/AB 120
EAN/GTIN:
     4250157112989
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
Ausführung:- nach vorne öffnend aus Stahl geschmiedet- Rohrspannbacken angeschmiedet und gehärtet- induktionsgehärtete Backen, Gleitteile und Amboss- geschliffene Oberflächen, Gleitteile und Amboss- Justierschrauben- gerändelte Backen588610: 360° schwenkbar, mit zwei Feststellhebeln588615: Die Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden. Der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden. Technische Eigenschaften: Backenbreite mm: 120 für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm: 15-46 Gewicht kg: 10.3 Spanntiefe mm: 65 Spannweite mm: 120
Weitere Informationen:
Backenbreite mm:
120
für Rohr-Ø (Rohrspannbacken) mm:
15-46
Gewicht kg:
10.3
Spanntiefe mm:
65
Spannweite mm:
120
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel schraubstock, 588602 120, 750588602 120, PA/AB 120
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
1
Frei Haus
ab € 213,01*
€ 276,45*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,91*
€ 282,37*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,45*
€ 328,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,46*
€ 309,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 254,77*
€ 303,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,75*
€ 284,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 235,26*
€ 279,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,17*
€ 265,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.