Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlift LEINEN, Drehlift Leinen Junior grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588489_B_zoom.jpg
588489_B_zoom.jpg
588489_B.jpg
Leinen_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588489 125
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     DL/L/JR 125 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Ausführung: - Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden - der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden Technische Eigenschaften: für Backenbreite mm: 125 Gewicht kg: 10
Weitere Informationen:
für Backenbreite mm:
125
Gewicht kg:
10
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock leinen, höhenverstellung schraubstock, DL/L/JR 125 G, 588489 125, 750588489 125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,12*
€ 321,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,99*
€ 304,63
pro Stück
ab 6 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.