Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehlift LEINEN, Drehlift Leinen Junior grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
588489_B_zoom.jpg
588489_B_zoom.jpg
588489_B.jpg
Leinen_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-750588489 100
Hersteller:
     Leinen
Herst.-Nr.:
     DL/L/JR 100 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Höhenverstellung Schraubstock
Schraubstock-Höhenverstellgerät
Schraubstock-Lift
Schraubstockhöhenverstellung
Ausführung: - Schraubstöcke können mühelos, schnell und sicher bis auf eine Höhe von 215 mm durch eine Gasdruckfeder angepasst und um 360° gedreht werden - der Drehlift kann auch für andere Bauarten von Schraubstöcken eingesetzt werden Technische Eigenschaften: für Backenbreite mm: 100 Gewicht kg: 9
Weitere Informationen:
für Backenbreite mm:
100
Gewicht kg:
9
Weitere Suchbegriffe: Schraubstocklift, höhenverstellung schraubstock leinen, höhenverstellung schraubstock, DL/L/JR 100 G, 750588489 100, 588489 100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,42*
€ 324,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,99*
€ 322,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 256,46*
€ 305,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,73*
€ 279,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,44*
€ 267,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.