Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handläpper MACOLAEPP, mit Kunststoffgriff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474890_B_zoom.jpg
474890_B_zoom.jpg
474890_B.jpg
Macolaepp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740474890 500-25
Hersteller:
     Macolaepp Abrasive
Herst.-Nr.:
     8014037
EAN/GTIN:
     4044961140371
Suchbegriffe:
Handläpper
Kugelgriff
Kugelgriffe
Kugelknopf ohne Norm
Ausführung:- mit hoher Kanten- und Flächenfestigkeit- kein Zusetzen, robust, bruchunempfindlichVerwendung:- zur Bearbeitung von Hartmetall-Drehstählen- Abziehen der Schneidkanten- zur Beseitigung von Aufbauschneiden (Standzeiterhöhung) Technische Eigenschaften: Anwendung: feinster Schliff Belag L × B × H mm: 60 × 20 × 10 Farbe: grün Gesamtlänge mm: 125 Korn: 500 Korn Ø µm: 25
Weitere Informationen:
Anwendung:
feinster Schliff
Belag L × B × H mm:
60 × 20 × 10
Farbe:
grün
Gesamtlänge mm:
125
Korn:
500
Korn Ø µm:
25
Weitere Suchbegriffe: handläpper k500, kugelknopf ohne norm, handläpper macolaepp, 8014037, 474890 500-25, 740474890 500-25
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
5
€ 4,79*
ab € 38,59*
€ 48,79*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 38,59*
€ 48,82*
3 Tage
6
€ 6,90*
ab € 38,86*
€ 49,35*
5 Tage
17
€ 4,30*
ab € 38,96*
€ 50,03*
Lager 8670
3
€ 4,90*
ab € 41,39*
€ 57,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,25*
€ 68,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 16 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.