Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Komponenten Abziehstein MACOLAEPP, vierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
474860_B_zoom.jpg
474860_B_zoom.jpg
474860_B.jpg
Macolaepp_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-740474860 125X50X25
Hersteller:
     Macolaepp Abrasive
Herst.-Nr.:
     8015056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
740474860 125X50X25
474860 125X50X25
8015056
Ausführung und Verwendung: - Abziehstein ist doppelt gepresst - Anwendung ohne Zusatzöle - zur Bearbeitung von allen metallischen Werkstoffen, hart wie weich - trockene Bearbeitung des Werkstoffes ohne festen Druck - hohe Bruchunempfindlichkeit Technische Eigenschaften: Breite mm: 50 Länge mm: 125
Weitere Informationen:
Breite mm:
50
Länge mm:
125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,32*
€ 255,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,33*
€ 247,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 203,05*
€ 241,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,38*
€ 232,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 194,89*
€ 231,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 191,94*
€ 228,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,81*
€ 196,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.