Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanent-Magnet Stabmagnet rund


Menge:  Paar  
Produktinformationen
279780_B_zoom.jpg
279780_B_zoom.jpg
279780_B.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-720279780 8X25
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GM11501-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Permanent-Magnet
Permanentmagnet
Rundmagnet
Stab-Magnet
Ausführung:Querschnitt rund. Markierung des Poles durch Kerbe. Lieferung jeweils paarweise. Einsatztemperatur bis 450 °C.Verwendung:Zum Aneinanderreihen von Einzelmagneten in beliebiger Länge. Technische Eigenschaften: d1 mm: 8 l1 mm: 25
Weitere Informationen:
d1 mm:
8
l1 mm:
25
Weitere Suchbegriffe: Stabmagnet, rundmagnet ø8mmx3mm, rundmagnet, stabmagnete rund, GM11501-2, 720279780 8X25, 279780 8X25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 10 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 14 Paar
€ 3,82*
€ 4,55
pro Paar
ab 25 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 27 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,45*
€ 4,11
pro Paar
ab 55 Paar
€ 3,24*
€ 3,86
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,51*
€ 2,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.