Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählwaage und Mengenwaage KERN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern_Logo.jpg
Kern_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003428098
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CCS 60K0.1L.
EAN/GTIN:
     4045761153288
Suchbegriffe:
Laborwaage
Laborwaagen
Plattformwaage
Wägebrücken
Ausführung:-ZählsystemCCSDieses Modell ist ein verständliches Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.-999 Punkte.- Bestehend aus Zählwaage CFSFunktionen: Wiegen, Tarieren, ZählenEinsatz: nicht eichpflichtige AnwendungenAnzeigen: Gewicht, Referenzgewicht, StückzahlZiel-Stückzahl: programmierbar für Checkweighing mit optischen SignalZählsummen-Speicher: Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück/GewichtWägeplatte: Edelstahl, 294x225 mmDisplay: LCD mit Ziffernhöhe 20 mm, Hintergrund-BeleuchtungGewicht: ca.- 3300 gStromversorgung: Netzadapter 230 V/50 HzAuf Anfrage: Akkubetrieb (gegen Mehrpreis) und Mengenwaage KFP Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.-Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiertAluminium-Single-Point-Wägezelle (1x3000)IP 65
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswaage, Zählsysteme, Zählwaage, kern zählwaage 0,1 g, zählwaagen kern, zählwaage, 3428098, CCS 60K0.1L., 7003428098
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 581,11*
€ 628,30*
Frei Haus
ab € 565,26*
€ 628,32*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 584,16*
€ 633,69*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 540,85*
€ 650,91*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 586,83*
€ 655,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 655,44*
€ 779,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,68*
€ 736,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 608,89*
€ 724,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,39*
€ 714,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 586,83*
€ 698,33
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 586,83* pro Paket)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,46*
Zubehör
k.A.
266685
ab € 169,53*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,50*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,81*
Zubehör
k.A.
267430
ab € 54,03*
Zubehör
k.A.
267429
ab € 250,50*
Zubehör
k.A.
267431
ab € 54,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.