| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-7001379047 Herst.-Nr.: 8212-20B/7035 EAN/GTIN: 4332163273820 |
| |
|
| | |
| Ausführung:-Diese Garderoben- und Geräteschränke gibt es in verschiedenen Varianten: 2 Tür- und 3 Ausstattungs-Varianten. Die Schränke bestehen aus einer langlebigen Stahlkonstruktion, auch die Fronten sind aus Stahl.Türen: Paarweise zueinanderschlagend, bündig mit Gehäuse, verstärkt, in Drehbolzen gelagert, gemeinsamer Drehriegelverschluss für Vorhängeschloss, mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen oder komplett glatt und geschlossen Zubehör: Füße: aus Kunststoff. Farbe RAL 7035 lichtgrau bei Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, sonst immer schwarz. Gehäuse: Stahlblech mit hochwertiger Einbrennbeschichtung Lackierung: standardmäßig RAL 7035 lichtgrau, weitere Farben in Ein- oder Zweifarblackierung lieferbar Ausführung: 4 durchgehende, feste Fachböden. Tür: mit Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abteil-Schrank, Abteilschrank, Kleiderspind, Raumspar-Spind, Spind, Stahlspind, Umkleide-Schrank, Umkleideschrank, Wäsche-Schrank, Wäscheschrank, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank, garderobenschrank drehriegelverschluss, 8212-20B/7035, 7001379047, 1379047 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 392,10* | € 467,28* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,32* | € 470,74* | | | | | 42 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,62* | € 472,10* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 472,97* | € 557,10* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 429,73* | € 646,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|