Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150581-964-08-M MASCOT Pelham T-Shirt, langarm, grau, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50581-964-08_P01_400px.jpg
50581-964-08_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150581-964-08-M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50581-964-08M
EAN/GTIN:
     5711074373826
Suchbegriffe:
Herren-Langarmshirts
Herren-Longsleeves
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Slim fit. Rippenbündchen am Kragen und an den Ärmeln. Knopfleiste. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: M Farbe: grau-meliert Geschlecht: Herren Material: 90% Baumwolle/10% Viskose Branche: Arbeitskleidung Typ: T-shirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
grau-meliert
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
90% Baumwolle/10% Viskose
Typ:
T-shirt
Weitere Suchbegriffe: Herrenshirt, herren-langarmshirts m, herren langarmshirts, herren-langarmshirts mascot, 50581-964-08M, 63150581-964-08-M, 50581-964-08-M
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,70*
€ 23,49*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,15*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,57*
€ 25,25*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 20,72*
€ 27,80*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 20,81*
€ 28,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 234,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.