Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63150124-932-01014-4XL MASCOT Motril Kapuzensweatshirt, schwarz-blau/orange, Gr.4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
50124-932-01014_P01_400px.jpg
50124-932-01014_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63150124-932-01014-4XL
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     50124-932-010144XL
EAN/GTIN:
     5711074350933
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Zweifarbig. Moderne Passform. Angenehme Baumwollinnenseite und strapazierfähiges Polyester an der Außenseite. Vordertaschen mit Reißverschluss. Rippenbündchen an der Unterkante und an den Handgelenken. Reflexeffekte. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: 4XL Farbe: schwarzblau/hi-vis orange Geschlecht: Herren; Damen Material: 50% Polyester/50% Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Kapuzensweatshirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
schwarzblau/hi-vis orange
Geschlecht:
Herren; Damen
Größe:
4XL
Material:
50% Polyester/50% Baumwolle
Typ:
Kapuzensweatshirt
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 101,82*
€ 127,32*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,71*
€ 128,34*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 110,77*
€ 139,30*
22 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,36*
€ 142,50*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 127,32*
€ 151,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,28*
€ 135,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 381,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.