Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314997101010944XL BLAKLADER Microfleece Jacke Weiß/Grau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
499710101094.jpg
499710101094.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314997101010944XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4997101010944XL
EAN/GTIN:
     7330509619544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Fleece-Jacke im Slim-fit-Schnitt, ideal als zweite Lage. Diese Jacke hat eingearbeitetes Stretch-Material an den Seiten, zwei Innentaschen und ein Blåkläder Logo am Nacken.Technische Eigenschaften: Art: Fleece Jacke Branche: Allround Farbe: weiß/grau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 100% Polyester Materialgewicht: 170g/m² Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Fleece Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
weiß/grau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
170g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 62,09*
€ 75,74*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 56,84*
€ 81,87*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,27*
€ 87,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,09*
€ 73,89
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 378,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
499710101094XS
ab € 56,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.