Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631494925179992M BLAKLADER Softshell Jacke Schwarz/Silber M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
494925179992.jpg
494925179992.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631494925179992M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     494925179992M
EAN/GTIN:
     7330509389881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Kapuzenjacke
Softshell Jacke mit verstellbarer Kapuze. Eine Brusttasche und zwei Fronttaschen mit Reißverschluss. Zwei Innentaschen aus Mesh. Verstellbarer Saum und Ärmel. Wind- und wasserabweisend. Blåkläder-Logo am Ärmel und auf der Vorderseite.Technische Eigenschaften: Art: Softshell Jacke Branche: Allround Farbe: schwarz/silber Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Polyester Materialgewicht: 305 g/m² Norm: EN 343 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3.3 Typ: Jacke Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Weitere Informationen:
Art:
Softshell Jacke
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/silber
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
305 g/m²
Norm:
EN 343
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3.3
Typ:
Jacke
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 116,47*
€ 144,63*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 106,51*
€ 149,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 144,63*
€ 172,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,38*
€ 163,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 289,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
494925179992XS
ab € 107,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.