Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314899173296995XL BLAKLADER Zippkragen-Unterhemd WARM 100% Merino Grau/Schwarz 5XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489917329699.jpg
489917329699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314899173296995XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4899173296995XL
EAN/GTIN:
     7330509705544
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Zweifarbiges, körperbetontes Unterwäsche-Oberteil in Merino-Wolle. Polokragen mit Reißverschluss. Wärmende Einsätze an den Schultern, den oberen Ärmeln und an den Seiten. Verlängerter Rücken hält den Rücken und die Nieren angenehm warm. Details in Kontrastfarben. "Merino by Blakläder"- Aufdruck auf der rechten Schulter-Seite. Gedruckte Größenangabe für den besten Tragekomfort. Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: mittelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: 5XL Material: 100% Merinowolle Materialgewicht: 200g/m² Typ: Unterhemd Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
5XL
Material:
100% Merinowolle
Materialgewicht:
200g/m²
Typ:
Unterhemd
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,76*
€ 90,58*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 68,41*
€ 97,34*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 90,58*
€ 107,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 452,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489917329699XS
ab € 68,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.