Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631489817259900XXL BLAKLADER Flammschutz Unterhemd Half-Zip Schwarz XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489817259900.jpg
489817259900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631489817259900XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489817259900XXL
EAN/GTIN:
     7330509392614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Unterhemd
Unterhemden
Unterhemd aus weichem Stretch-Material mit einem Reißverschluss am Hals. Schutz gegen Hitze und Flammen. Der hohe Kragen fördert die Isolierung und erhöht Ihren Schutz. Zertifiziert nach EN 11612 (A1, B1, C1) und EN 1149-5Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 220g/m² Norm: EN 11612 (A1 B1 C1): EN 1149-5 EN 61482-1-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Unterhemd Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
220g/m²
Norm:
EN 11612 (A1 B1 C1): EN 1149-5 EN 61482-1-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Unterhemd
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: unterhemd schwarz, herren unterhemd, unterhemd xxl, 489817259900XXL, 631489817259900XXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 124,92*
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 90,17*
€ 128,70*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,89*
€ 134,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,47*
€ 118,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 374,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489817259900XS
ab € 90,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.