Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631489717329699XXXL BLAKLADER Unterhemd WARM Grau/Schwarz XXXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489717329699.jpg
489717329699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631489717329699XXXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     489717329699XXXL
EAN/GTIN:
     7330509423554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Thermo-Unterhemd
Damen-Thermounterhemd
Damen-Unterhemd
Damenunterhemd
Zweifarbiges, körperbetontes Unterwäsche-Oberteil in Merino-Wolle. Rollkragen. Wärmende Einsätze an den Schultern, den oberen Ärmeln und an den Seiten. Verlängerter Rücken hält den Rücken und die Nieren angenehm warm. Details in Kontrastfarben. "Merino by Blakläder"- Aufdruck auf der rechten Schulter-Seite. Gedruckte Größenangabe für den besten Tragekomfort.Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: mittelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XXXL Material: 100% Merinowolle Materialgewicht: 200g/m² Typ: Unterhemd
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXXL
Material:
100% Merinowolle
Materialgewicht:
200g/m²
Typ:
Unterhemd
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 68,19*
€ 83,14*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 62,42*
€ 89,44*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 83,14*
€ 98,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 415,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489717329699XS
ab € 62,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.