Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6314894170699004XL BLAKLADER Unterhemd XWARM Schwarz 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
489417069900.jpg
489417069900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6314894170699004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     4894170699004XL
EAN/GTIN:
     7330509643280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Thermo-Shirt
Thermo-Unterhemd
Verlängerter Rücken. Polo-Form mit Kragenreißverschluss. Langarm, mit elastischen Bündchen.Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 70% Wolle, 30% Polypropylen Materialgewicht: 275 g/m² Typ: Unterhemd Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
70% Wolle, 30% Polypropylen
Materialgewicht:
275 g/m²
Typ:
Unterhemd
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Unterwäscheshirt, Unterhemd, Unterhemden, thermo-unterhemd schwarz, herren unterhemd, blåkläder unterhemd, 4894170699004XL, 6314894170699004XL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 95,32*
€ 121,03*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 86,89*
€ 123,75*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,08*
€ 136,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,32*
€ 113,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 363,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
489417069900XS
ab € 86,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.