Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631469917369699XL BLAKLADER Reißverschluss Unterhemd XWARM, 100% Merinowolle Grau/Schwarz XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißverschluss Unterhemd XWARM, 100% Merinowolle grau/schwarz
Reißverschluss Unterhemd XWARM, 100% Merinowolle grau/schwarz
Reißverschluss Unterhemd XWARM, 100% Merinowolle grau/schwarz - Rückansicht
Artikel-Nr.:
     8670-631469917369699XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     469917369699XL
EAN/GTIN:
     7330509593653
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Thermo-Unterhemd
Herren-Thermounterhemd
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Dieses isolierende lange Unterhemd hält den Körper bei kaltem Wetter warm und trocken. Das lange Unterhemd ist zweifarbig mit roten Nähten und besteht aus 100% Merinowolle die bessere Isolierung und Transporteigenschaften, die warm und trocken halten, bietet. Empfohlen bei Temperaturen zwischen -20°C und -35°C.Technische Eigenschaften: Art: Unterhemd mit Reißverschluss Branche: Allround Farbe: mittelgrau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: XL Material: 100% Merinowolle Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Unterhemd Verschluß: Kragen mit Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Unterhemd mit Reißverschluss
Branche:
Allround
Farbe:
mittelgrau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
XL
Material:
100% Merinowolle
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Unterhemd
Verschluß:
Kragen mit Reißverschluss
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 96,86*
€ 121,10*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 87,74*
€ 124,22*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,69*
€ 136,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,86*
€ 115,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 363,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
469917369699XS
ab € 87,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.