Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631349817259900M BLAKLADER Flammschutz Unterhemd Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
349817259900.jpg
349817259900.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631349817259900M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     349817259900M
EAN/GTIN:
     7330509537077
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Unterhemd
Herrenunterhemd
Unterhemd
Unterhemden
Weiches, komfortables Unterhemd aus einem erweiterten Material, das auf Hitze und Flammen reagiert, um ständigen Schutz bei hohem Hitze-, Flammen- und Lichtbogenrisiko zu garantieren. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 Klasse 1.Technische Eigenschaften: Art: langarm Branche: Allround Farbe: schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 220g/m² Norm: EN 1149-5 ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-2 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Unterhemd
Weitere Informationen:
Art:
langarm
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
220g/m²
Norm:
EN 1149-5 ISO 11612 A1 B1 C1 IEC 61482-2
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Unterhemd
Weitere Suchbegriffe: herrenunterhemd gr. m, herren unterhemd, herrenunterhemd langarm, 349817259900M, 631349817259900M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 91,74*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 67,95*
€ 97,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 91,74*
€ 109,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,76*
€ 104,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 458,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
349817259900XS
ab € 68,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.