Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631346425269998L BLAKLADER Damen Hybrid Sweater Schwarz/Dunkelgrau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
346425269998.jpg
346425269998.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631346425269998L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     346425269998L
EAN/GTIN:
     7330509727164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Sweater
Damen-Sweatshirt
Sweatshirt (Damen)
Damen-Pullover
Damengröße. Wattiertes Material vorne. Feste Kapuze. Gute Oberfläche für Veredelung. Vordertaschen mit Reißverschlüssen. Kunststoff-Reißverschluss. Windleiste innen. Gerippter Bund. Armabschluss mit Bündchen.Technische Eigenschaften: Art: Hybrid Sweater Branche: Allround Farbe: schwarz/dunkelgrau Geschlecht: Damen Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 260 g/m² Typ: Jacke Verschluß: Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Art:
Hybrid Sweater
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/dunkelgrau
Geschlecht:
Damen
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
260 g/m²
Typ:
Jacke
Verschluß:
Kunststoff-Reißverschluss
Weitere Suchbegriffe: Damenpullover, Fleece-Pullover, Fleece-Shirt, Fleecepullover, Fleeceshirt, fleecepullover l, damen pullover, 346425269998L, 631346425269998L
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 91,10*
€ 115,77*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 83,59*
€ 119,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,08*
€ 132,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,90*
€ 124,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 347,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
346425269998XS
ab € 83,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.