Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631343917263300XXL BLAKLADER Multinorm Polo Shirt langärmelig Gelb XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
343917263300.jpg
343917263300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631343917263300XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     343917263300XXL
EAN/GTIN:
     7330509536551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Langarm Warnschutz Polo Shirt mit flammhemmenden, diagonalen Reflexstreifen. Strickkragen und verstärkte Schulter- und Kragennähte. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 3, höhere Sichtbarkeit bei der Arbeit in harter Umgebung. Flammhemmend, Lichtbogen und antistatisch. Zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 Klasse 1.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 220g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 3 Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
220g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 3
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,36*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 154,60*
€ 183,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,82*
€ 168,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 124,85*
€ 148,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 116,36*
€ 138,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.