Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631343817268933XS BLAKLADER Multinorm Polo Shirt langärmelig Marineblau/Gelb XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
343817268933.jpg
343817268933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631343817268933XS
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     343817268933XS
EAN/GTIN:
     7330509536865
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Komfortables Warnschutz Polo mit flammhemmenden und diagonalen Transfer-Reflexstreifen. Strickkragen und verstärkte Schulter- und Kragennähte. Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 1, erhöhte Sichtbarkeit bei der Arbeit in harter Umgebung. Flammhemmend, Lichtbogen und antistatisch zertifiziert nach EN 1149-5, EN ISO 11612 A1, B1, C1, IEC 61482-2 Klasse 1.Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: marineblau/gelb Geschlecht: Herren Größe: XS Material: 59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern Materialgewicht: 220g/m² Norm: EN ISO 20471 Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
XS
Material:
59% Modacryl, 39% Baumwolle, 2% andere Fasern
Materialgewicht:
220g/m²
Norm:
EN ISO 20471
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,46*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 175,10*
€ 208,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 173,30*
€ 206,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 146,46*
€ 174,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.