Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6313396104888004XL BLAKLADER Kapuzensweater Marineblau 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339610488800.jpg
339610488800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-6313396104888004XL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     3396104888004XL
EAN/GTIN:
     7330509484371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Pullover
Herrenpullover
STOFF 80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee, 360g/m² DETAILS Feste, verstellbare Kapuze TASCHEN Kängurutasche mit Handy-Innentasche ABSCHLUSS Armabschluß mit Bündchen Technische Eigenschaften: Art: Kapuzensweater Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: 4XL Material: 80% Baumwolle, 20% Polyester Materialgewicht: 360g/m² Typ: Pullover
Weitere Informationen:
Art:
Kapuzensweater
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
4XL
Material:
80% Baumwolle, 20% Polyester
Materialgewicht:
360g/m²
Typ:
Pullover
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 60,50*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 44,29*
€ 64,91*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 302,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339610488800XS
ab € 44,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.