Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631339010509998L BLAKLADER Damen Polo Shirt Schwarz/Dunkelgrau L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
339010509998.jpg
339010509998.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631339010509998L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     339010509998L
EAN/GTIN:
     7330509646625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Damen-Polo
Damen-Poloshirt
Damenpolo
Polohemd (Damen)
Tailliert geschnitten, Normale Passform, Halsausschnitt mit Knöpfen, gerippter Kragen, Schlitze an den Seiten, Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte, Rippstrickbündchen. 60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²Technische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Allround Farbe: schwarz/dunkelgrau Geschlecht: Damen Größe: L Material: 60% Baumwolle, 40% Polyester Materialgewicht: 220g/m² Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
schwarz/dunkelgrau
Geschlecht:
Damen
Größe:
L
Material:
60% Baumwolle, 40% Polyester
Materialgewicht:
220g/m²
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 28,15*
€ 35,03*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 25,70*
€ 35,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 350,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
339010509998XS
ab € 25,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.