Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631337910428699M BLAKLADER T-Shirt Dunkel Marineblau/Schwarz M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
337910428699.jpg
337910428699.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631337910428699M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     337910428699M
EAN/GTIN:
     7330509648285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-t-shirts m blau
Vervollständigen Sie Ihre Garderobe mit diesem zweifarbigen T-Shirt. Verstärkte Hals- und Schulternähte und Passe über den SchulternTechnische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Allround Farbe: marineblau/schwarz Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 150g/m² Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau/schwarz
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
150g/m²
Typ:
Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt blau, 631337910428699M, 337910428699M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 15,04*
€ 19,30*
12 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 13,85*
€ 19,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 193,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
337910428699XS
ab € 13,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.