Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631333810519933L BLAKLADER UV Polo Shirt High Vis Klasse 1 Schwarz/Gelb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
333810519933.jpg
333810519933.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631333810519933L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     333810519933L
EAN/GTIN:
     7330509500941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Weiches und komfortables Polo Shirt aus Bambuskohlefaser mit unterbrochenen Reflexstreifen für exzellente Stretch-Eigenschaften und Atmungsaktivität. Dieses Polo Shirt bietet UV-Schutz und der Stoff hat eine Anti-Geruch Wirkung, um unangenehme Gerüche zu vermeiden. Das Polo Shirt hat einen rib-gestrickten Kragen und einen Halsausschnitt mit Knöpfen. Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 1 und EN 13758-2 LSF 40+. 100% Polyester, Polo-Strick, UV-Schutz, 155g/m². Gewebe mit hohem Feuchtigkeitstransport. Verstärkte Halsnähte, Blåkläder-Aufdruck auf der Schulter REFLEX 50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflexstreifen an Körper und ÄrmelnTechnische Eigenschaften: Art: Polo Shirt Branche: Outdoor Farbe: schwarz/gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 100% Polyester Materialgewicht: 155 g/m² Norm: UPF 40+ Schutzklasse/-kategorie: Klasse 1 Typ: Shirt Verschluß: Halsausschnitt mit Knöpfen
Weitere Informationen:
Art:
Polo Shirt
Branche:
Outdoor
Farbe:
schwarz/gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
100% Polyester
Materialgewicht:
155 g/m²
Norm:
UPF 40+
Schutzklasse/-kategorie:
Klasse 1
Typ:
Shirt
Verschluß:
Halsausschnitt mit Knöpfen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 73,28*
€ 88,82*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 66,82*
€ 95,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 88,82*
€ 105,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 444,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
333810519933XS
ab € 67,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.