Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631330010308800XXL BLAKLADER T-SHIRT Marineblau XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
330010308800.jpg
330010308800.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631330010308800XXL
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330010308800XXL
EAN/GTIN:
     7330509065310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt blau
Rundhalsausschnitt mit Gewebeband. Formstabil. Graues T-Shirt ist hellgrau-meliert.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Allround Farbe: marineblau Geschlecht: Herren Größe: XXL Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 180 g/m² Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
marineblau
Geschlecht:
Herren
Größe:
XXL
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
180 g/m²
Typ:
Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts xxl, 631330010308800XXL, 330010308800XXL
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,55*
€ 16,84*
12 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,33*
€ 17,24*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 336,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330010308800XS
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.