Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631330010301000M BLAKLADER T-Shirt Weiß M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
330010301000.jpg
330010301000.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631330010301000M
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     330010301000M
EAN/GTIN:
     7330509065174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt weiß gr. m
Rundhalsausschnitt mit Gewebeband. Formstabil. Graues T-Shirt ist hellgrau-meliert.Technische Eigenschaften: Art: T-Shirt Branche: Allround Farbe: weiß Geschlecht: Herren Größe: M Material: 100% Baumwolle Materialgewicht: 180 g/m² Typ: Shirt
Weitere Informationen:
Art:
T-Shirt
Branche:
Allround
Farbe:
weiß
Geschlecht:
Herren
Größe:
M
Material:
100% Baumwolle
Materialgewicht:
180 g/m²
Typ:
Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-shirt weiß, 631330010301000M, 330010301000M
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 13,52*
€ 16,90*
11 Tage
unbekannt
10
€ 6,95*
ab € 12,38*
€ 17,31*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 338,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
330010301000XS
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.