Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

631302718043300L BLAKLADER High Vis Weste Gelb L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
302718043300.jpg
302718043300.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-631302718043300L
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     302718043300L
EAN/GTIN:
     7330509214527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Herrenweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
Zwei lose Brusttaschen mit Safety-Straps, eine mit Handytasche, die andere mit Messerhalterung. Vier verstärkte Nageltaschen vorne und hinten. Verlängerter Rücken. Öffnung im Rücken für die Verbindung mit optionalen Sicherheitsgurt. 50 mm breite Reflektoren. EN471 Klasse 2. Ausweistasche.Technische Eigenschaften: Art: Weste Branche: Outdoor Farbe: gelb Geschlecht: Herren Größe: L Material: 85% Polyester, 15% Baumwolle Materialgewicht: 300g/m² Norm: EN 20471 Typ: Weste Verschluß: Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Weitere Informationen:
Art:
Weste
Branche:
Outdoor
Farbe:
gelb
Geschlecht:
Herren
Größe:
L
Material:
85% Polyester, 15% Baumwolle
Materialgewicht:
300g/m²
Norm:
EN 20471
Typ:
Weste
Verschluß:
Ein-Wege-Reißverschluss, Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 83,47*
€ 105,67*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 75,64*
€ 107,89*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 105,67*
€ 125,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,73*
€ 113,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 317,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
302718043300M
ab € 76,11*
Ähnlich
Blåkläder
302718045300M
ab € 76,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.