Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63120484-798-18-M MASCOT Sweatshirt, dunkelanthrazit, Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
20484-798-18_P01_400px.jpg
20484-798-18_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63120484-798-18-M
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     20484-798-18M  ONE
EAN/GTIN:
     5711074771141
Suchbegriffe:
Freizeit-Pullover
Freizeitpullover
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Moderne Passform. Runder Halsausschnitt. Rippenbündchen am Hals, an der Unterkante und anden Handgelenken. Nackenband.Technische Eigenschaften: Größe: M ONE Farbe: dunkelanthrazit Geschlecht: Herren Material: 100% Bio-Baumwolle Branche: Arbeitskleidung Typ: Sweatshirt
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
dunkelanthrazit
Geschlecht:
Herren
Größe:
M ONE
Material:
100% Bio-Baumwolle
Typ:
Sweatshirt
Weitere Suchbegriffe: Sweatshirt (Herren), Herren-Pullover, Herrenpullover, herrenpullover grau, herren pullover, herrenpullover gr. m, 20484-798-18M ONE, 63120484-798-18-M, 20484-798-18-M
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 22,56*
€ 27,77*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,21*
€ 28,62*
1
€ 4,90*
ab € 20,66*
€ 28,70*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 24,61*
€ 32,90*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 25,15*
€ 33,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 277,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.