Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119453-316-17010-S MASCOT Damen Mikrofleecejacke, High Vis gelb/schwarzblau, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19453-316-17010_P01_400px.jpg
19453-316-17010_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119453-316-17010-S
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19453-316-17010S
EAN/GTIN:
     5711074788170
Suchbegriffe:
Damen-Pullover
Damenpullover
Fleece Jacke
Fleecejacke
Damen-Passform. Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: S Farbe: hi-vis gelb/schwarzblau Material: 94% Polyester/6% Elasthan Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Microfleecejacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarzblau
Größe:
S
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Typ:
Warnschutz Microfleecejacke
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,71*
€ 70,25*
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 58,00*
€ 75,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 63,71*
€ 82,02*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 64,91*
€ 83,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,25*
€ 83,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 351,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.