Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63119403-316-1709-L MASCOT Microfleecejacke, High Vis gelb/schwarz, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
19403-316-1709_P01_400px.jpg
19403-316-1709_P01_400px.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-63119403-316-1709-L
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     19403-316-1709L
EAN/GTIN:
     5711074782994
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Moderne, körpernahe Passform mit viel Bewegungsfreiheit. Stehkragen. Zweifarbig. Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste. Brusttasche mit Reißverschluss. Vordertaschen mit Reißverschluss. Innentaschen. Gummizug an den Handgelenken und in der Unterkante. ID-Kartenhalter ist abnehmbar. Reflexeffekte.Technische Eigenschaften: Größe: L Farbe: hi-vis gelb/schwarz Material: 94% Polyester/6% Elasthan Branche: Arbeitskleidung Typ: Warnschutz Microfleecejacke
Weitere Informationen:
Branche:
Arbeitskleidung
Farbe:
hi-vis gelb/schwarz
Größe:
L
Material:
94% Polyester/6% Elasthan
Typ:
Warnschutz Microfleecejacke
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 51,53*
€ 68,58*
24 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 54,11*
€ 70,20*
Lager 8670
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 58,33*
€ 70,70*
6 Tage
unbekannt
1
€ 5,95*
ab € 63,42*
€ 81,59*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 65,13*
€ 83,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,33*
€ 80,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 353,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.